Der findes et alternativ til dette produkt:

Garderobeskabe med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949071 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Türen
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Med baghylde ja
Indgrebsbredde, baghylde 340 mm
Nyttedybde, baghylde 450 mm
Nyttehøjde, baghylde 370 mm
Nyttedybde, tøjrum 450 mm
Nyttehøjde, tøjrum 1.430 mm
Passer til integralhjelm ja
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Døråbningsvinkel 250 grader
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform støbt håndtag, rundt
Med skuffer nej
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem intet låsesystem
Undersektion, udførelse sokkel, lukket
Højde 80 mm
Antal bøjlestænger 1 stk.
Sort-hvid-adskillelse muligt nej
Med skråt tag nej
Korpus, bredde i G 32
Korpus, dybde i G 20
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 85,3 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 800 mm
Samlet dybde 500 mm
Samlet højde 2.000 mm
Korpus, bredde 800 mm
Korpus, dybde 500 mm
Korpus, højde 2.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949071 2
EAN/GTIN 4062406073190
Producentnummer 949071 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Kunststofglider i bundmodulet. Sokkelhøjde 80 mm. Låghøjde 40 mm. Låg og sokkel i plan med lågerne. Påsatte hængsellåger. Lågen kan med få greb ændres fra at være højrehængt til at være venstrehængt. Med stiftcylinderlås i høj kvalitet i skydegrebet.
Indvendigt udstyr: For hver 1 hylde med 3 tøjkroge.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.