{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu raft spate | Da | |
| Lățimea de prindere a raftului din spate | 340 mm | |
| Raft din spate adâncime utilă | 450 mm | |
| Raft din spate înălțime utilă | 370 mm | |
| Adâncime utilă a compartimentului pentru haine | 450 mm | |
| Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte | 1.430 mm | |
| Recomandat pentru cască integrală | da | |
| Cu ușă | Da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Balama ușă decapotabilă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Cu sertare | Nein | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Fante de aerisire | Da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | fără sistem de închidere | |
| Execuţia structurii de bază | Soclu închis | |
| Înălţime | 80 mm | |
| Număr de bare suport pentru haine | 1 buc. | |
| Separare murdare-curate | nu | |
| Cu acoperiș înclinat | Nein | |
| Corpus lăţime în G | 32 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip produs | Dulap pentru garderobă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 85,3 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Domeniu de utilizare | Spațiu social | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 800 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţimea totală | 2.000 mm | |
| Corpus lățime | 800 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm | |
| Corpus înălțime | 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 949071 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406073190 | |
| Număr producător | 949071 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |