Alternativa k tomuto produktu:

Šatní skříně s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949071 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Volný výběr
Se zadní policí ano
Šířka záběru police za sedadly 340 mm
Užitná hloubka zadní police 450 mm
Užitná výška zadní police 370 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 450 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 430 mm
Vhodné pro integrální helmu ano
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Dveřní závěs s možností přestavby
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Lištové madlo kulaté
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Podstavec konstrukce Sokl uzavřený
Výška 80 mm
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Možné oddělení černobílé ne
Se šikmou střechou ne
Korpus šířka v G 32
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Šatní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 85,3 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 800 mm
Celková hloubka 500 mm
Celková výška 2 000 mm
Korpus šířka 800 mm
Korpus hloubka 500 mm
Korpus výška 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949071 2
EAN / GTIN 4062406073190
Číslo výrobce 949071 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Plastové kluzáky ve spodní části. Výška podstavce 80 mm. Výška víka 40 mm. Víko a podstavec lícují s dvířky. Nasazená křídlová dvířka. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Vnitřní vybavení: po 1 polici se třemi ramínky na šaty.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.