• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Garderobeskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3

Art.-nr.: 949050 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
3
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,8 mm
Døråbningsvinkel 225 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde, for 1.850 mm
Højde, bag 2.000 mm
Bredde 900 mm
Dybde 500 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.240 mm
Pr. tøjafdeling, nyttebredde 240 mm
Pr. tøjafdeling, nyttedybde 475 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde 420 mm - 480 mm
Pr. hattehylde (integralhjelm), nyttebredde 240 mm - 280 mm
Pr. hattehylde, nyttedybde 250 mm
Hylde, bredde 295 mm
Hylde, dybde 250 mm
Antal afdelinger 3
Antal hylder, faste, tilbagetrukket 1
Antal bøjlestænger 1
Passer til integralhjelm ja
Skabsfronter Massiv metallåge
Undersektion, udførelse Sokkel med sokkelblænde
Skråt tag ja
Ventilationsåbninger, bagside nej
Ventilationsåbninger, dør nej
Sokkelblændstykke, aftageligt ja
Speciallakering mulig ja
Navneskilt ja
Vægt 69,3 kg
Lås, udførelse Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produkttype Garderobeskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949050 3
EAN/GTIN 4062406073169
Producentnummer 949050 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et skråt tag. Kunststofglider i bundmodulet samt en aftagelig sokkelblænde på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

  • •Skabene leveres komplet monterede.
  • Hængelåse til drejelåserigel, se nr. 085822085890, samt DOM-hængelås nr. 085812; 085814. Nr. 085816 str. 45.
  • Egnet til lukkeanlæg.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven