• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 3

Art-nr.: 949050 3
3
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd fram 1 850 mm
höjd bak 2 000 mm
Bredd 900 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 240 mm
effektiv bredd per klädsektion 240 mm
effektivt djup per klädsektion 475 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 420 mm - 480 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) 240 mm - 280 mm
effektivt djup per hatthylla 250 mm
Hyllplan bredd 295 mm
Hyllplanets djup 250 mm
antal sektioner 3
antal hyllor fast inkörda 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm Ja
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Sockel med sockelplåt
Snedtak Ja
Ventilationsöppningar bakvägg Nej
Ventilationsöppningar dörr Nej
Avtagbar sockel Ja
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt Ja
vikt 69,3 kg
Lås utförande Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 949050 3
EAN/GTIN 4062406073169
Tillverkarens nummer 949050 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett snedtak, plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmar trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåpen levereras komplett monterade.
  • Hänglås för vridlås nr 085822085890 samt DOM-hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.
  • Lämpliga för låssystem.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.