• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949050 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
3
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška vpředu 1 850 mm
Výška vzadu 2 000 mm
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 240 mm
Užitná šířka každého oddílu na šaty 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu na šaty 475 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou 420 mm - 480 mm
Užitná šířka každého odkládacího prostoru (na integrální helmu) 240 mm - 280 mm
Užitná hloubka každého odkládacího prostoru 250 mm
Police šířka 295 mm
Hloubka polic 250 mm
Počet oddílů 3
Počet pevně odsazených polic 1
Počet tyčí na šaty 1
Vhodné pro integrální helmu ano
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Podstavec s clonou podstavce
Šikmá stříška ano
Větrací drážky na zadní stěně ne
Větrací drážky na dveřích ne
Odnímatelný kryt podstavce ano
Možnost odstínů na přání ano
Jmenovka ano
Hmotnost 69,3 kg
Provedení zámku Cylindrický zámek
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949050 3
EAN / GTIN 4062406073169
Číslo výrobce 949050 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má zkosenou stříšku, plastové kluzáky ve spodní části a snímatelný kryt podstavce na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka skříní kompletně smontovaná.
  • Visací zámky pro otočnou zástrčku viz č. 085822085890 a visací zámek DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 vel. 45.
  • Vhodné pro zamykací zařízení.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.