• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3

Réf.: 949050 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,47 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur avant 1 850 mm
Hauteur arrière 2 000 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 240 mm
Larg. utile par casier à vêtements 240 mm
Prof. utile par casier à vêtements 475 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 420 mm - 480 mm
Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral) 240 mm - 280 mm
Prof. utile par tablette à chapeaux 250 mm
Largeur tablette 295 mm
Profondeur tablette 250 mm
Nombre de compartiments 3
Nombre de tablettes fixes en retrait 1
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Socle avec cache-socle
Toit incliné oui
Paroi arrière avec fente d'aération non
Porte avec fente d'aération non
Cache-socle amovible oui
Teinte spéciale possible oui
Plaque d'identité oui
Poids 69,3 kg
Exécution serrure Serrure à cylindre
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Identification et classification

Référence article 949050 3
EAN / GTIN 4062406073169
Réf. fabricant 949050 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont livrées complètement montées.
  • Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir codes art. 085822085890, ainsi que cadenas DOM 085812; 085814. 085816 réf. 45.
  • Pour serrures combinées.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés