{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Plášť; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Délka kabelu | 7 m | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladen; Türen | |
| Materiál | Plast; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 3 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Dveře přední | uzavřené | |
| S roletami | ano | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 3 ks | |
| Větrání skříně | ano | |
| Počet ventilátorů | 1 ks | |
| Integrované technické odvzdušnění | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet zásuvkových lišt | 2 ks | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet zásuvek typ | 8 ks | |
| Počet spínačů a vypínačů | 2 ks | |
| S vlastním vypínačem | ano | |
| Pevnost desky | 29 mm | |
| Materiál deska | Melamin | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Provedení odvalovací hrany | 1-stranný | |
| Druh produktu | Kombinovaná skříň / pracovní stanice | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 342 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Kancelář; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 500 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Výška celková Hg | 2 200 mm | |
| Vestavěné osvětlení | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 948800 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406135515 | |
| Číslo výrobce | 948800 DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |