Office Station complet, uşă batantă cu clapă pentru imprimantă, 3 sertare, 2×30×28G, Tip: DE

Cod articol.: 948800 DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
DE
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Corp / Carcasă; corp
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Lungimea cablului 7 m
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
Material Plastic; Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; negru
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da
Numărul total de uși 3 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Părţile frontale ale uşii închis
Cu rulou Da
Cu sertare Da
Număr de sertare 3 buc.
Ventilația dulapului Da
Număr de ventilatoare 1 buc.
Ventilație tehnică integrată da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de prelungitoare 2 buc.
Tip priză F
Număr prize tip 8 buc.
Număr de comutatoare pornit / oprit 2 buc.
Capacitate portantă 75 kg
Partea descrisă Schubladen
Cu comutator propriu de pornire-oprire da
Grosime placă 29 mm
Materialul plăcii Melamină
Cu margine împotriva alunecării Da
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 1 părţi
Tip produs Combinație dulap / stație de lucru
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 342 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Birou; Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 1.500 mm
Adâncimea totală 700 mm
Înălţimea totală 2.200 mm
Încorporare iluminare Da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da

Identificare și clasificare

Cod articol 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Număr producător 948800 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Punct de contact privind producţia pentru informare, control şi documentare.
Dulap de prelungire cu rulou din plastic cu încuietoare şi următoarele dotări:
  • Iluminare integrată cu tehnologie cu LED-uri.
  • Buton aprins/stins lumina.
  • 5 prize tip F.
  • 2 rafturi de depozitare, reglabile pe înălţime la 25 mm. Lăţime utilă 1400 mm, adâncime utilă 300 mm.
  • Blat de lucru extensibil (pal melaminat) cu margine posterioară anti-alunecare cu blocare în poziţie finală. Grosime 29 mm. Extensie 150 mm.
  • Tub şi treceri pentru cabluri, integrate.
  • Cablu de conectare 7 m lungime.
  • Ventilator cu filtru.

Structură de bază cu carcasă pentru calculator, cu uşă batantă cu încuietoare şi clapă pentru imprimantă. Dulap cu uşi batante cu raft culisant, lăţime utilă 580 mm, adâncime utilă 480 mm. În dulapul cu uşi batante, prelungitor cu 3 prize 250 V / 16 A cu comutator de pornire / oprire.
Structură de bază a carcasei pentru dulap de scule, cu sertare cu deschidere completă 100% (capacitate portantă de 75 kg).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Roletă din plastic, nu poate fi configurată cromatic.