Dulap de încărcare acumulatoare cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime: 1000/DEmm

Cod articol.: 944501 1000/DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Corp / Carcasă
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare F
Lungimea cablului 3 m
Tensiune nominală 400 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Süd
Material Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Ventilația dulapului Da
Fante de aerisire Da
Număr de ventilatoare 1 buc.
Ventilație tehnică integrată da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus înălțime utilă 845 mm
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de prelungitoare 4 buc.
Tip priză F
Număr prize tip 24 buc.
Număr de comutatoare pornit / oprit 4 buc.
Număr de cutii de siguranţe FI 1 buc.
Numărul de sloturi de încărcare a bateriei 24 buc.
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 20
Tip produs Dulap de încărcare acumulatoare
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Greutate 88 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 1.000 mm
Corpus lățime 1.000 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpus înălțime 1.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 944501 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073534
Număr producător 944501 1000/DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu posibilitate de încărcare pentru acumulatori, 40×20G, cu cutie de siguranţe FI şi ventilator. Ventilator cu filtru de aer în regim de suprapresiune (50 m3 / h). Aerul scapă prin fantele de aerisire aplicate lateral în uşi. Rafturile de depozitare cu încărcare pentru acumulatori sunt prevăzute fiecare cu câte două prize 6x, 230 V, cu comutator Pornire/Oprire.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.

Livrare:

Dulap inclusiv 2 rafturi de depozitare perforate pentru încărcarea acumulatoarelor. Ştecher de conectare cu 5 poli 16 A / 400 V cu cablu de alimentare 3 m şi protocol de măsurare. 4 × prelungitor cu 6 prize.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Versiune germană a prizei.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Cu prize tip F.
  • 2.2.1.
  • Dulap laptop Pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor, laptopurilor şi a altor dispozitive asemănătoare.
  • Fiecare compartiment are o priză de 230 V CA, tip F.
  • 2.2.2.
  • Dulap încărcare acumulator Pentru încărcarea acumulatoarelor.
  • Încărcarea acumulatoarelor se face doar cu ventilatorul pornit.
  • Cu ștecăr 400 V/16 A (3PNE) cu 5 poli, pentru conectare la priza cu curent trifazat.
  • Este necesară ancorarea în perete.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • 2.3.1.
  • Dulap de încărcare acumulatoare Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.
  • Nu şuntaţi siguranţele.