• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000/DEmm

Artiklové číslo: 944501 1000/DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Užitná výška 845 mm
Vstup typu zástrčky F
Zásuvka typ F
Jmenovité napětí 400 V
Vypínač ano
Počet zapojovacích míst 24
Počet zásuvek typ F 24
Hmotnost 88 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Skříň na nabíjení akumulátorů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944501 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073534
Číslo výrobce 944501 1000/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s FI pojistkovou skříní a ventilátorem. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m3 / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a měřicím protokolem. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Německá verze zásuvky.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Se zásuvkou typu F.
  • 2.2.1.
  • Skříň na notebooky pro nabíjení smartphonů, tabletů, notebooků a podobných zařízení.
  • Každá přihrádka se zásuvkou 230 V AC typu F.
  • 2.2.2.
  • Nabíjecí skříň pro nabíjení akumulátorů.
  • Akumulátory nabíjejte jen při zapnutém ventilátoru.
  • S 5pólovým konektorem 400 V/16 A (3PNE) k připojení na třífázové zásuvce.
  • Ukotvení do stěny je zapotřebí.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • 2.3.1.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory nabíjecí skříně volné, nezakrývejte je.
  • Pojistky nepřemosťujte.