Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 20G Højde 100 mm 40

Art.-nr.: 958145 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Passende til kabinetbredde i G 40
Passende til kabinetdybde i G 20
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958145 40
EAN/GTIN 4062406133351

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag).

Passer til:

Skabe nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 nr. 971201971349, nr. 987001.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Soklen er ikke egnet til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.