Standardsokkel

Art.-nr.: 942825
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 27×27 E
Højde 50 mm
Bredde 565 mm
Dybde 542 mm
Bredde i E 27E
Dybde i E 27E
Blændstykke bagest, aftageligt nej
Blændstykke forrest, aftageligt nej
Sokkel over for kabinet tilbagetrukket i mm 30 mm
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942825
EAN/GTIN 4045197773807

Betegnelse

Udførelse:

Normalsokkel 50 mm høj, trukket 30 mm ind på forsiden.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 942801; 942832.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.