Socle normal

Réf.: 942825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 27×27 E
Hauteur 50 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 542 mm
Largeur en E 27E
Profondeur en E 27E
Cache arrière amovible non
Cache avant amovible non
Socle en retrait par rapport au caisson en mm 30 mm
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942825
EAN / GTIN 4045197773807

Description

Exécution:

Socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 942801; 942832.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.