{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 27×27 E | |
Višina | 50 mm | |
Širina | 565 mm | |
Globina | 542 mm | |
Širina v E | 27E | |
Globina v E | 27E | |
Snemljiv zadnji pokrov | Ne | |
Snemljiv sprednji pokrov | Ne | |
Podstavek, glede na ohišje postavljen nazaj za mm | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 942825 | |
EAN/GTIN | 4045197773807 |