Zoccolo standard

Codice art.: 942825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 27×27 E
Altezza 50 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 542 mm
Larghezza in E 27E
Profondità in E 27E
Lato mobile posteriore no
Lato mobile anteriore no
Arretramento zoccolo rispetto alla custodia in mm 30 mm
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942825
EAN / GTIN 4045197773807

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo standard, h 50 mm, parte anteriore arretrata di 30 mm.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 942801; 942832.

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.