Hylde med holdere 100 kg 40

Art.-nr.: 942530 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Materiale forzinket
Bredde 950 mm
Dybde 625 mm
Tykkelse 35 mm
Brugsområde Storrumsskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942530 40
EAN/GTIN 4062406135928

Betegnelse

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Hylder egner sig ikke til tunggodsskabe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør