Lentynos su laikikliais 100 kg 40

Prekės Nr.: 942530 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Medžiaga: cinkuotas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 950 mm
Gylis 625 mm
Storis 35 mm
Paskirtis Erdvi spinta
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928

Aprašymas

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Tiekiama:

Lentynos su atramomis.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Lentynos netinka sunkių daiktų spintoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai