{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
| Materiale | forzinket | |
| Bredde | 700 mm | |
| Dybde | 625 mm | |
| Tykkelse | 35 mm | |
| Brugsområde | Storrumsskab | |
| Produkttype | Hylde |
| Artikelnummer | 942530 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406135911 | |
| Producentnummer | 942530 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |