{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Grosor material |
0,9 mm
|
|
| Recubrimiento |
Galvanizado/a
|
|
| área EX |
no
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
|
| Anchura |
950 mm
|
|
| Profundidad |
625 mm
|
|
| Altura |
35 mm
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Anchura en G |
40
|
|
| Capacidad de carga máx. |
100 kg
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tipo de producto |
estante
|
|
| Contenido |
juego
|
| Número de artículo | 942530 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406135928 | |
| Número del fabricante | 942530 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |