• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tablette avec supports 100 kg, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 30

Réf.: 942530 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière galvanisé
Largeur 700 mm
Profondeur 625 mm
Epaisseur 35 mm
Domaine d'utilisation Armoire grande capacité
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Réf. fabricant 942530 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Armoires 941001941077, 942701942767.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Les tablettes ne conviennent pas pour les armoires lourdes.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés