Police s nosníky 100 kg, Pro šířku skříně / oddílu v G: 30

Artiklové číslo: 942530 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříně / oddílu v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak Pozinkováno
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Šířka 700 mm
Hloubka 625 mm
Výška 35 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 30
Nosnost max. 100 kg
Barva Šedá
Druh produktu police
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Číslo výrobce 942530 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Skříně č. 941001 – 941077, č. 942701 – 942767.

Rozsah dodávky:

Police s nosníky.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.
Police nejsou vhodné do skříní na těžké zboží.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.