Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G 900 mm

Art.-nr.: 940514 900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F; GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 34 W
Lysnet 2.620 lm
Produkttype Lysliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940514 900
EAN/GTIN 4062406134525

Betegnelse

Udførelse:

Belysningssæt til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet. Lamperne placeres under hylden og tilsluttes via strømføringsskinnen. Sættene er tilpassede til vores udstyrede GridLine-skabe og må kun monteres i disse.
Extended-sæt til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet.
Komplette sæt indeholder alle komponenter til montering af indvendig skabsbelysning til GridLine skabe. Medfølgende LED-lamper i 2 længder 570 mm og 870 mm. Stikforbindelser er sikret mod kommutering. Effektforbruget afhænger af antallet af LED-lamper i sættet.
Lamper: Med 30° strålingsvinkel, der giver blændfri belysning. Integrerede magneter muliggør fri positionering indvendigt i skabet. Nominel spænding 24 V/DC, lysfarve ca. 6000 K, CRI 80, energiklasse A+.
LED-lamper, længde 870 mm: Effektforbrug 8,5 W; lysstrøm 437 lm.
LED-lamper, længde 570 mm: Effektforbrug 5,5 W; lysstrøm 676 lm.
Strømforsyning: Specielt beregnet til LED- og belysningsanvendelser. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overophedning (auto-recovery). Industristik nr. 928491 str. 3 monteret på indgangssiden.
Indgangsspænding 90 – 305 V/AC; udgangsspænding 24 V/DC; udgangsstrøm 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
Kontakt: Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes. Færdigt tilsluttet enhed til enkel montering.
Strømskinne: Intelligent kabelstyring muliggør anbringelse af lamperne i variabel højde. Montering ved integrerede magnetstribe. Kendetegnede drejestik. Ikke ved sæt nr. 940501.
Ledningsføring: Alle nødvendige forbindelseskabler mellem de enkelte komponenter. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik nr. 928640 str. DE/2. Antallet og typen af forbindelseskabler varierer alt efter sættet.
Belysningssættet indeholder indbyggede LED-lamper, som ikke kan udskiftes. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

Bestykning:

Antal lamper 570 mm: 4

Leveringsomfang:

LED-lamper, strømforsyning, strømføringsskinne, kontakt, kabelføring.

Bemærk:

  • Der må maks. tilsluttes 6 lamper med længden 870 mm eller 9 lamper med længden 570 mm til samme strømforsyning.
  • Systemet kan ikke dæmpes.
  • Alle sæt med tysk Schuko-stik. Til alle andre lande skal der bestilles et tilslutningskabel nr. 928640 separat.
  • Det er ikke muligt at montere kontakter i skabe af bredde 20G.
  • Ikke egnet til skabe med jalousilåger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele