Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 60G 900

Č. pol.: 940514 900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zástrčky Vstup F; zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Príkon 34 W
Svetelný tok 2 620 lm
Druh produktu Svetelná lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940514 900
EAN/GTIN 4062406134525

Popis

Prevedenie:

Súprava svietidiel pre odborné osvetlenie vnútorného priestoru skrinky. Svietidlá sú umiestnené pod policou a pripojené cez napájaciu lištu. Súpravy sú prispôsobené našim osadeným skrinkám GridLine a môžu byť inštalované iba do nich.
Rozšírené súpravy pre osvetlenie jednotlivých zásuviek vnútorného priestoru skrinky.
Kompletné súpravy obsahujú všetky komponenty pre inštaláciu vnútorného osvetlenia pre skrinky GridLine. Obsiahnuté LED svietidlá v 2 dĺžkach 570 mm a 870 mm. Konektory sú zabezpečené proti prepólovaniu. Výkon závisí od počtu LED svietidiel v súprave.
Svietidlá: S 30° uhlom vyžarovania pre osvetlenie bez oslnenia. Integrované magnety pre voľné polohovanie vo vnútornom priestore skrinky. Menovité napätie 24 V/DC, farba svetla cca 6000 K, CRI 80, Energetická trieda A+.
LED svietidlá s dĺžkou 870 mm: výkon 8,5 W, svetelný tok 437 lm.
LED svietidlá s dĺžkou 570 mm: výkon 5,5 W, svetelný tok 676 lm.
Sieťový adaptér: špeciálne navrhnuté pre použitie LED a osvetlenia. Chránený proti skratu, preťaženiu, prepätiu a prehriatiu (auto-recovery). Priemyselný konektor vstupnej strany č. 928491 veľ. 3, nainštalovaný.
Vstupné napätie 90 – 305 V/AC; výstupné napätie 24 V/DC; výstupný prúd 2,5 A; výkon 60 W; IP67.
Spínač: Otvorením dvierok sa osvetlenie automaticky zapne. Zapojená jednotka pre jednoduchú montáž.
Napájacia lišta: Inteligentná správa káblov umožňuje pripevniť svietidlá v rôznych výškach. Montáž pomocou integrovaných magnetických prúžkov. Označené otočné konektory. Nie so súpravami č. 940501.
Kabeláž: Všetky potrebné prepojovacie káble medzi jednotlivými komponentmi. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou SchuKo č. 928640 veľ. DE/2. Počet a typ prepojovacích káblov sa líši v závislosti od súpravy.
Súprava osvetlenia obsahuje zabudované LED svietidlá, ktoré nie je možné vymeniť. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť koncový používateľ.

Osazení:

Pocet svetiel 570 mm: 4

Rozsah dodávky:

LED svietidlá, spínací napájací zdroj, napájacia lišta, spínač, kabeláž.

Poznámka:

  • K jednému zdroju napájania je možné pripojiť maximálne 6 svietidiel s dĺžkou 870 mm alebo 9 svietidiel s dĺžkou 570 mm.
  • Systém nie je stmievateľný.
  • Všetky súpravy s nemeckou zástrčkou SchuKo. Pre ostatné krajiny je potrebné objednať príslušný pripojovací kábel č. 928640 samostatne.
  • Inštalácia vypínača nie je možná v skrinkách so šírkou 20 G.
  • Nevhodné pre roletové skrinky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely