Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G 900 mm

Réf.: 940514 900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F; Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 34 W
Flux lumineux 2 620 lm
Type de produit Barres d'éclairage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940514 900
EAN / GTIN 4062406134525

Description

Exécution:

Kit pour un éclairage ciblé de l'intérieur d'une armoire. Les lampes sont fixées sous la tablette et raccordées via le rail d'alimentation électriques. Les kits sont adaptés à nos armoires équipées GridLine et ne peuvent être montés que dans celles-ci.
Kits Extended pour l'éclairage individuel de l'intérieur d'une armoire.
Les kits complets contiennent tous les composants nécessaires au montage de l'éclairage intérieur des armoires GridLine. Lampes à LED fournies en 2 longueurs (570 mm et 870 mm). Connecteurs protégés contre toute inversion de polarité. La puissance absorbée dépend du nombre de lampes à LED du kit.
Lampes: Avec angle de rayonnement de 30° pour un éclairage sans reflets. Aimants intégrés pour un positionnement libre à l’intérieur de l’armoire. Tension nominale 24 V/c.c., puissance env. 6000 K, CRI 80, classe d’énergie A+.
Lampes à LED de 870 mm de long: Puissance absorbée 8,5 W; flux lumineux 437 lm.
Lampes à LED de 570 mm de long: Puissance absorbée 5,5 W; flux lumineux 676 lm.
Bloc d’alimentation: Spécialement conçu pour les applications d’éclairage à LED. Protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et la surchauffe (auto-recovery). Connecteur industriel 928491 réf. 3 monté côté entrée.
Tension d’entrée 90 – 305 V/c.a.; tension de sortie 24 V/c.c.; courant de sortie 2,5 A; puissance 60 W; IP67.
Interrupteur: L’éclairage s’allume automatiquement à l’ouverture de la porte. Unité déjà câblée pour un montage aisé.
Rail d’alimentation électrique: Le système intelligent de gestion des câbles permet une fixation variable en hauteur des lampes. Montage à l’aide des bandes magnétiques intégrées. Connecteur orientable marqué. Sauf pour les kits 940501.
Câblage: Tous les câbles de liaison nécessaires entre les différents composants. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande 928640 réf. DE/2. Nombre et type de câbles de liaison différent en fonction du kit.
Le kit d’éclairage intègre des lampes à LED, qui ne peuvent pas être remplacées. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par l’utilisateur final.

Placement:

Nombre de lampes 570 mm: 4

Livraison:

Lampes à LED, convertisseur, rail d'alimentation électrique, interrupteur, câblage.

Remarque(s):

  • Un maximum de 6 lampes de 870 mm de long ou 9 lampes de 570 mm de long peuvent être raccordées à un bloc d'alimentation.
  • Système non dimmable.
  • Tous les kits avec fiche Schuko allemande. Pour les autres pays, commander séparément le câble de raccordement adapté 928640.
  • Montage de l'interrupteur sur les armoires de largeur 20G impossible.
  • Ne convient pas aux armoires à volets roulants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange