Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on liukuovet, leveys 60G 900 mm

Tuote nro.: 940514 900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoketyyppi, tulo F; GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 34 W
Valovirta 2 620 lm
Tuotetyyppi Valolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 940514 900
EAN / GTIN 4062406134525

Kuvaus

Malli:

Valaisinsarja kaapin sisäpuolen tasokohtaiseen valaistukseen. Valaisimet asetetaan hyllytason alle ja liitetään virtakiskoon. Sarjat on sovitettu meidän varustettuihin GridLine-kaappeihimme ja ne saa asentaa vain niihin.
Extended-sarjat kaapin sisätilan yksittäisten tasojen valaisuun.
Täydelliset sarjat sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan GridLine-kaappien sisävalaistuksen asennukseen. Mukana tulevat LED-valaisimissa 2 pituutta 570 mm ja 870 mm. Pistoliittimet on varmistettu napaisuuden kääntymistä vastaan. Virrankulutus riippuu sarjassa olevien LED-valaisimien määrästä.
Valaisimet: 30°:n säteilykulma häikäisemättömään valaisuun. Magneetit vapaaseen sijoitukseen kaapin sisällä. Nimellisjännite 24 V/DC, valon väri n. 6000 K, CRI 80, energialuokka A+.
LED-valaisimet, pituus 870 mm: virrankulutus 8,5 W; valovirta 437 lm.
LED-valaisimet, pituus 570 mm: virrankulutus 5,5 W; valovirta 676 lm.
Verkkolaite: Suunniteltu erityisesti LED- ja valaistussovelluksiin. Suojattu oikosululta, ylikuormitukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta (auto-recovery). Tulopuolella teollisuuspistoke nro 928491 koko 3.
Tulojännite 90 - 305 V/AC, lähtöjännite 24 V/DC, lähtövirta 2,5 A, teho 60 W, IP67.
Katkaisin: Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Valmiiksi johdotettu yksikkö, helppo asennus.
Virtakisko: Älykäs kaapelihallinta mahdollistaa valaisimien joustavan kiinnityksen pitkittäissuunnassa. Asennus integroiduilla magneettilistoilla. Merkitty kiertokytkin. Ei seteissä nro 940501.
Kaapelointi: Kaikki yksittäisten komponenttien väliin tarvittavat johdot. Liitäntäkaapelissa saksalainen sukopistoke nro 928640 koko DE/2. Yhdyskaapelien määrä ja tyyppi vaihtelee seteissä.
Valaisinsarja sisältää integroidut LED-valot, niitä ei voida vaihtaa. Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Sijoitus:

570 mm:n valaisimien määrä: 4

Toimituksen sisältö:

LED-valaisimet, kytkettävä verkkolaite, virtakiskot, katkaisin, kaapelointi.

Ohje:

  • Yhteen verkkolaitteeseen saa liittää korkeintaan 6 valaisinta, pituus 870 mm, tai 9 valaisinta, pituus 570 mm.
  • Järjestelmää ei voida himmentää.
  • Kaikissa sarjoissa saksalainen sukopistoke. Muissa maissa on tilattava erikseen sopiva liitäntäkaapeli nro 928640.
  • Katkaisimen asennus ei mahdollista kaappeihin, joiden leveys 20G.
  • Ei sovellu rulokaapeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat