Basisskab med jalousilåge, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 940089 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 845 mm
Antal hylder 2
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter jalousilåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering nederst
Vægt 56 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940089 1000
EAN/GTIN 4062406068479
Producentnummer 940089 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 pulverlakering.
Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven