{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Farve | grå | |
| Overflade | forzinket | |
| Produkttype | hulplade | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Højde | 575 mm | |
| Hul-form | kvadratisk | |
| Hul-mål | 9 mm | |
| Hul-afstand (gitter) | 37 mm | |
| Bæreevne | 60 kg | |
| Hulplade, udførelse | kan opfyldes fra en side | |
| Materiale | Stålplade | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | nej | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 940710 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406159160 | |
| Producentnummer | 940710 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |