Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Understel med hjulenhed, Bredde / type: 1030mm

Art.-nr.: 934720 1030

Vælg variant og styktal

Bredde / type (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934720 1030
EAN/GTIN 4045197171955
Producentnummer 934720 1030
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stel inklusive hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul (100 ⌀mm) med massiv gummibelægning. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold).

Anvendelse:

Til fastgørelse af kabinetter nr. 934770 − 934862.

Passer til:

1 kabinet i hhv. str. 430 og str. 600.

Lakering:

Fodstel med hjulenhed lysegrå RAL 7035 pulverbelagt.

Bemærk:

Af sikkerhedsgrunde skal der for hver kørende filebænk bestilles en ekstra skuffeenkeltoplåsning til hver skuffe nr. 934730!