• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenblockgehäuse mit links angeschlagener Tür, ohne Schubladen und Fachböden 430/540 mm

Artikel-Nr.: 934830 430/540
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 600 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 540 mm
Schubladen Fronthöhe 140 mm
Schubladen Nutzhöhe 125 mm
Nutzhöhe für Schubladen 140 mm
Tür Nutzhöhe 380 mm
Anzahl Tür 1
passende Schublade 933730
passender Fachboden 933732; 933734
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934830 430/540
EAN / GTIN 4045197484048

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zentralverschluss und Stiftzylinderschloss. Tür durch GARANT-Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Passende Produkte

Ersatzteile