Caisson de tiroir avec porte s’ouvrant à gauche, sans tiroirs ni tablettes 430/540 mm

Réf.: 934830 430/540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,12 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 600 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile 540 mm
Hauteur frontale des tiroirs 140 mm
Hauteur utile de tiroir 125 mm
Hauteur utile pour tiroirs 140 mm
Hauteur utile porte 380 mm
Nombre de portes 1
Tiroir correspondant 933730
Tablettes correspondantes 933732; 933734
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 934830 430/540
EAN / GTIN 4045197484048

Description

Exécution:

Avec fermeture centralisée et serrure à cylindre. Porte verrouillable par une poignée coulissante GARANT avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Piètements 934700 et piètements avec unité mobile 934720.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Produits adaptés

Pièces de rechange