Mobil montagefilebænk med 1 skuffe og 2 låger med skruestik og højdeindstillingsenhed 1100 mm

Art.-nr.: 934520 1100
plus moms plus fragt
1100
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 930
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.200
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde 930 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.200 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-filebænk
Højde 930 mm
Arbejdsplade, længde 1.100 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.030 mm
Understelsdybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀, fast hjul 100 mm
Hjul-⌀, drejehjul 100 mm
Materiale, hjul Massivt gummi
Antal skuffer 1
Antal døre 2
Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
ComfortClose nej
Stødfanger nej
Skydehåndtag nej
kan sænkes ja
Vægt 121 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 934520 1100
EAN/GTIN 4045197483829

Betegnelse

Udførelse:

Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul (100 mm) med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves/sænkes jævnt. Det betyder, at den står med komplet stabilitet på anvendelsesstedet og let kan flyttes igen på de fire hjul. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Skufferne låses automatisk, så de ikke åbner sig under transport.
Med integreret GARANT udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120.
Med integreret udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120, inklusive skruestik nr. 967100 str. 120.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre): 140 mm
Dørhøjde (højre): 460 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer og låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Opdelingselementer og tilbehør, se nr. 960030960180. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900961290.
Leveres også med andre skuffekombinationer. Pris oplyses på forespørgsel.

Egnede produkter

Reservedele