Provedení:
Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (100 mm), s gumovým potahem. Pracovní stůl lze rovnoměrně zvednout, resp. spustit. Díky tomu vysoká stabilita pracovního stolu na pracovišti, resp. snadná přeprava na 4 kolečkách. Podvozek zatížitelný do
400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Zásuvky se aretují automaticky, díky tomu se během přepravy nemohou otevřít.S vestavěným sklopným a výškovým nastavovacím zařízením GARANT č. 967568, vel. 120, včetně svěráku č.
967100, vel. 120.
S vestavěným sklopným a výškovým nastavovacím zařízením č. 967568, vel. 120, včetně svěráku č.
967100, vel. 120.
Osazení:
Výška čela zásuvky (vpravo): 140 mm
Výška dvířek (vpravo): 460 mm
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Organizéry a příslušenství viz č.
960030−
960180. Systém organizérů Aqurado viz č.
960900−
961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.