Pokretni montažni radni stol s 1 ladicom i 2 vratima s škripcom i uređajem za regulaciju visine 1100 mm

Artikl br.: 934520 1100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1100
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 930
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 1.200
  • Debljina pločica: 50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Radionički stol, visina 930 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 1.200 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-H radionički stol
Visina 930 mm
Radna ploča duljina 1.100 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Podgradnja širina 1.030 mm
Podgradnja dubina 630 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
Materijal kotača Puna guma
Broj ladica 1
Broj vrata 2
maksimalna nosivost vozne naprave 400 kg
Materijal radne ploče Multiplex bukovine
Površina radne ploče bezbojno lakirano
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Da
Težina 121 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 934520 1100
EAN / GTIN 4045197483829

Opis

Izvedba:

Vozna oprema s 2 upravljačka kotačića i 2 fiksirana kotačića (100 mm) u potpunosti presvučeni punom gumom. Radionički stol se ravnomjerno podiže, odnosno spušta. Osigurana potpuna stabilnost na lokaciji, odnosno jednostavan transport pomoću 4 kotačića. Vozna oprema može se opteretiti s teretom do 400 kg (radionički stol uključujući sadržaj). Ladice se automatski zaključavaju, čime se izbjegava njihovo nehotično otvaranje tijekom transporta.
S integriranim GARANT preklopnim uređajem i uređajem za podešavanje visine br. 967568 vel. 120, uključujući škripac br. 967100 vel. 120.
S integriranim preklopnim uređajem i uređajem za podešavanje visine br. 967568 vel. 120, uključujući škripac br. 967100 vel. 120.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno): 140 mm
Visina vrata (desno): 460 mm

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladice i vrata signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

Za pregrade i pribor vidi br. 960030960180. Za Aqurado sustav klasifikacije vidi br. 960900961290.
Dostupno i s drugim rasporedom ladica. Cijena na upit.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi