Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hylde 1 dele, Passer til pladelængde: 1000mm

Art.-nr.: 933600 1000

Vælg variant og styktal

Passer til pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933600 1000
EAN/GTIN 4045197280107
Producentnummer 933600 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, 25 mm høj.

Anvendelse:

Som hylde og ekstra stabilisering.

Passer til:

Fodstykker nr. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Til montering mellem to fodstykker.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.