Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Odkládací polička 1-dílná,, Vhodné pro délku desek: 1000mm

Artiklové číslo: 933600 1000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku desek (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933600 1000
EAN / GTIN 4045197280107
Číslo výrobce 933600 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu, výška 25 mm.

Použití:

Jako odkládací dno a zvýšená stabilita.

Vhodné pro:

Podstavce č. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Pro montáž mezi dva podstavce.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.