Universalsæt i praktisk værktøjskasse til laboratorium, udvikling, hobby osv. med DigiTorque V02 momenthåndtag med magnetisk klinge og PrecisionBits C6 til skruer med slids, Phillips, Pozidriv, Torx® og sekskantskruer

Art.-nr.: 9320.Set B3 CBB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie DigiTorque
Måleværktøj elektronisk
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9320.Set B3 CBB
EAN/GTIN 7610733288670
Producentnummer PB 9320.Set B3 CBB
L-nummer L60060 3156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DigiTorque V02, momentskruetrækker med digitalt display, sæt i praktisk værktøjskasse
  • til skruearbejde med gentageligt tilspændingsmoment (certificeret +/- 6% )
  • til laboratorium, udvikling, hobby osv., med C6-bits til slidsede, PH-, PZ-, TX- og sekskantede skruer
  • PrecisionBits med præcise, dimensionelt nøjagtige spidser, optimal pasform i skruer
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • Elektronik med NFC-interface, nem justering med NFC eller via knapfunktion
  • automatisk udløsning, understøttet af hørbart og mærkbart klik
  • drejelig hætte med digitalt display, let justerbar uden hjælpeværktøj
  • udskifteligt batteri, type CR1/3N 3 volt lithium
  • garanti for momentgreb, 3 år fra købsdatoen mod fabrikations- og materialefejl
  • kalibrering, om nødvendigt justering efter 5.000 klik eller årligt anbefalet
  • kalibrering via akkrediteret testcenter eller anbefalet af producenten
  • .