Universele set in praktische ToolBox voor laboratorium, ontwikkeling, hobby enz. met DigiTorque V02 draaimomenthevel met magnetische kling en PrecisionBits C6 voor gleuf-, kruiskop-, Pozidriv-, Torx®- en binnenzeskantschroeven

Artikelnummer: 9320.Set B3 CBB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie DigiTorque
Meettechniek elektronisch
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9320.Set B3 CBB
EAN/GTIN 7610733288670
Nummer fabrikant PB 9320.Set B3 CBB
L-nummer L60060 3156

Omschrijving

Omschrijving:

  • DigiTorque V02, draaimoment schroevendraaier met digitale uitlezing, set in praktische ToolBox
  • voor schroefwerkzaamheden met reproduceerbaar aandraaimoment (gecertificeerd +/- 6% )
  • voor laboratorium, ontwikkeling, hobby etc., met C6 bits voor sleuf-, PH-, PZ-, TX- en zeskantschroeven
  • PrecisieBits met precieze, maatvaste punten, optimale passing in de schroeven
  • 2-componenten handgreep met zachte mantel, comfortabel in gebruik
  • Elektronica met NFC-interface, eenvoudigere instelling met NFC of via knopfunctie
  • automatische ontgrendeling, ondersteund door hoorbare en voelbare klik
  • draaibare kap met digitale uitlezing, eenvoudig instelbaar zonder hulpgereedschap
  • vervangbare batterij, type CR1/3N 3 volt lithium
  • garantie voor draaimomenthefbomen, 3 jaar vanaf datum van aankoop op fabricage- en materiaalfouten
  • kalibratie, indien nodig aanpassing na 5'000 klikken of jaarlijks aanbevolen
  • kalibratie via geaccrediteerd testcentrum of door fabrikant aanbevolen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan