Juego universal en una práctica ToolBox para laboratorio, desarrollo, hobby, etc. con mango dinamométrico DigiTorque V02 con cuchilla magnética y PrecisionBits C6 para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx® y hexagonales

N.º do artigo: 9320.Set B3 CBB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série DigiTorque
Tecnologia de medição electrónica
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo 9320.Set B3 CBB
EAN/GTIN 7610733288670
Número do fabricante PB 9320.Set B3 CBB
Número L L60060 3156

Descrição

Descrição:

  • DigiTorque V02, destornillador dinamométrico con pantalla digital, configurado en una práctica ToolBox
  • para trabajos de atornillado con par de apriete repetible (certificado +/- 6% )
  • para laboratorio, desarrollo, hobby, etc, con puntas C6 para tornillos ranurados, PH, PZ, TX y hexagonales
  • PrecisiónPuntas con puntas precisas y de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de 2 componentes con vaina suave, manejo cómodo
  • Electrónica con interfaz NFC, ajuste más fácil con NFC o mediante función de botón
  • desbloqueo automático, apoyado por un clic audible y perceptible
  • tapa giratoria con pantalla digital, fácilmente ajustable sin herramienta auxiliar
  • pila reemplazable, tipo CR1/3N de litio de 3 voltios
  • garantía para los mangos de par, 3 años desde la fecha de compra en defectos de fabricación y materiales
  • calibración, si es necesario ajuste después de 5'000 clics o anualmente recomendado
  • calibración a través de centro de pruebas acreditado o recomendado por el fabricante