Set universel dans une ToolBox pratique pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc. avec manche dynamométrique DigiTorque V02 avec lame magnétique et PrecisionBits C6 pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx® et six pans creux

Réf.: 9320.Set B3 CBB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9320.Set B3 CBB
EAN / GTIN 7610733288670
Réf. fabricant PB 9320.Set B3 CBB

Description

Description:

  • DigiTorque V02, tournevis dynamométrique à affichage numérique, set dans une ToolBox pratique
  • pour les travaux de vissage avec un couple de serrage répétitif (zertifié +/- 6% )
  • pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc, avec C6 embouts pour vis à fente, PH, PZ, TX et 6 pans
  • embouts de précision avec pointes précises et aux dimensions exactes, assise optimale dans les vis
  • manche à 2 composants avec gaine souple, maniement agréable
  • électronique avec interface NFC, ajustement facilité avec fonction NFC ou par touches
  • déclenchement automatique, assisté par un clic audible et perceptible
  • capuchon rotatif avec affichage numérique, facilement réglable sans outil auxiliaire
  • pile remplaçable, type CR1/3N 3 volts lithium
  • garantie pour les manches dynamométriques, 3 ans à partir de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériel
  • étalonnage, éventuellement ajustage après 5'000 clics ou une fois par an recommandé
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant