Skuffe 200 kg 125 mm

Art.-nr.: 931165 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 26×24
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 26×24G
Fronthøjde 125 mm
Nyttehøjde 100 mm
Nyttebredde 650 mm
Nyttedybde 600 mm
Nyttebredde i G 26
Nyttedybde i G 24
med separat oplåsning af skuffer nej
Brugsområde Værktøjsskab
Vægt 15 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931165 125
EAN/GTIN 4062406064914

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.
Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Bæreevne 200 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 30×28G nr. 931155.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele