• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Udtrækshylde 75 kg, 26×20G, Monteringshøjde: 75mm

Art.-nr.: 930654 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
75
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Monteringshøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Materiale Stålplade
Overflade pulverlakeret
Materialetykkelse 1,2 mm
Monteringshøjde HbS 75 mm
Skuffehøjde HmS 46 mm
Nyttebredde BnS 650 mm
Nyttedybde TnS 500 mm
Producent-specifik enhed, nyttemål G
Nyttebredde i G 26
Nyttedybde i G 20
Nytteområde i G 26×20
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med lås nej
Førte udtræk ja
Type af montering af skuffestyrene skuffeskinner til sidemontering i kabinettet
Skuffeskinner, type teleskopiske skinner
Fastgørelsesskruen medfølger ja
Bæreevne, arealfordelt maks. 75 kg
Montering i forskellige højder er muligt ja
Farve grå
Farveudvalg GARANT-farver
Produkttype udtrækshylde
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 930654 75
EAN/GTIN 4062406158934
Producentnummer 930654 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækshylde med 100% helt udtræk. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge.

Passer til:

Underskab 30×28G.

Leveringsomfang:

Udtrækshylde komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Egner sig ikke til indbygning i mobile kabinetter.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.