{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×20 | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×20G | |
| Úžitková šírka | 650 mm | |
| Úžitková hĺbka | 500 mm | |
| Úžitková šírka v G | 26 | |
| Úžitková hĺbka v G | 20 | |
| Vstavaná výška | 75 mm | |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
| Rozsah použitia | Skrina na náradie | |
| Druh produktu | Výsuvná polica |
| Číslo položky | 930654 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406158934 | |
| Číslo výrobcu | 930654 75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |