Kihúzható polc 75 kg 75 mm

Cikkszám: 930654 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
75
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
Hasznos szélesség 650 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 26
Hasznos mélység G-ben 20
Beépítési magasság 75 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Termék fajtája Kihúzható polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930654 75
EAN / GTIN 4062406158934

Leírás

Kivitel:

Kihúzható polclap, 100%-ban kihúzható. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

Alkalmazható:

Kiszolgáló szekrény 30×28G.

Tartalom:

Kihúzható polclap kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Gurítható szekrényházban nem építhető be.