Izvlečljiva polica 75 kg, 26×20G, Vgradna višina: 75mm

Št. art.: 930654 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
75
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vgradna višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Material Jeklena pločevina
Površina prašno lakirani
Debelina materiala 1,2 mm
Vgradna višina HbS 75 mm
Višina okvirja HmS 46 mm
Uporabna širina BnS 650 mm
Uporabna globina TnS 500 mm
Enota uporabnih dimenzij, specifična za proizvajalca G
Uporabna širina v G 26
Uporabna globina v G 20
Uporabna površina V G 26×20
Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) 100 %
Z zaporo ne
Vodeni izvleki da
Vrsta namestitve vodil predalov vodila predalov za stransko montažo v ohišju
Vrsta vodil predala teleskopska vodila
Vodila predala so na voljo v obsegu dobave Da
Nosilnost, porazdeljena po površini maks. 75 kg
Možna je vgradnja v različnih višinah da
Barva sive
Izbira barv barve GARANT
Vrsta izdelka izvlečljiva polica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930654 75
EAN/GTIN 4062406158934
Številka proizvajalca 930654 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 75 mm. Brez izsekov za pregradne letve.

Primerno za:

Omara za oskrbo strojev 30×28G.

Obseg dobave:

Izvlečljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Police niso primerne za namestitev v pomična ohišja.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.

Prenosi in dokumenti

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico