Helansigtsbriller uvex ultrasonic planet farveløs SV exc. 9302290

Art.-nr.: 9302290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex ultrasonic
Overbriller nej
Transmissionsgrad 91 %
Producent, rammer W
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer B
Egenskaber, rammer god ventilation af øjnene; pandebånd, kan sættes på
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B; K; N
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400; skive, kan udskiftes
Standard EN 166

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9302290
EAN/GTIN 4066853001331
Producentnummer 9302290
L-nummer L01660 110173
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Kombinationen af hårde og bløde materialekomponenter i uvex ultrasonic kombinerer høj mekanisk styrke med de bedste slidegenskaber - selv permanent brug af disse fuldsynsbriller giver ingen trykproblemer. Den fleksible bløde komponent tilpasser sig ansigtet individuelt og sikrer omfattende sidebeskyttelse af øjenområdet, selv for brillebrugere. Den fremragende ventilation af uvex ultrasonic sikrer et behageligt og irritationsfrit klima i øjenområdet. Sporty design, bredt panoramafelt og hurtigere og lettere skiveskift afrunder fordelene ved disse topbriller.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Funktionelle briller med fuldt synsfelt og panoramaglas til et bredt anvendelsesområde
  • uvex protecting planet – Linser fremstillet af PC med massebalance, stel, hovedbånd og emballage delvist fremstillet af genanvendt materiale
  • Robust polycarbonatglas med den gennemprøvede uvex supravision-belægningsteknologi – glas, der forbliver dugfri og ridsefast
  • Metalfri
  • Rammefarve: Antracit
  • Hovedbånd: antracit, jade
  • PC-skive

Komfortfunktioner

  • Den bløde, fleksible ansigtspude udfører en tilpasning af sig selv til enhver ansigtsform
  • Det rummelige indre volumen sikrer en behagelig pasform uden trykmærker, også for brillebrugere
  • Indirekte ventilationssystem til øget luftcirkulation
  • Længdejusterbart tekstilhovedbånd, der sikrer god pasform og individuel tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – 100 % beskyttelse mod farlig UV-stråling op til 400 Nm
  • Forhøjet mekanisk styrke – mærkning B (120 m/s)