{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | uvex ultrasonic | |
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Stopnja transmisije | 91 % | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | Z | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | B | |
| Lastnosti okvirja | dobro zračenje oči; naglavni trak, vstavljiv | |
| Vrsta izdelka | zaščitna očala s polnim vidnim poljem | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | Z | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | B; K; N | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | UV400; zamenljiva plošča | |
| Standard | EN 166 |
| Številka izdelka | 9302290 | |
| EAN/GTIN | 4066853001331 | |
| Številka proizvajalca | 9302290 | |
| L-število | L01660 110173 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi