Lunettes intégrales uvex ultrasonic Planet incolore SV exc. 9302290

Réf.: 9302290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9302290
EAN / GTIN 4066853001331
Réf. fabricant 9302290
Article hors catalogue L01660 110173
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le modèle uvex ultrasonic séduit n'importe où avec son design sport. L'armature très souple s'adapte parfaitement à toutes les formes de visage. De même, le volume intérieur généreux permet aussi de porter les lunettes-masques sur des lunettes de vue. Une ventilation indirecte et la technologie de traitement haute performance éprouvée offrent un climat agréable et une qualité de vision parfaite. Les écrans pouvant être facilement remplacés le cas échéant sont un avantage en matière de réduction des déchets. Avec uvex ultrasonic, toutes les envies sont satisfaites.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes de protection fonctionnelles à champ de vision intégral avec verres panoramiques, adaptées à un large éventail d’utilisations
  • uvex protecting planet – Verre en PC issu d’un bilan massique, monture, serre-tête et emballage composés en partie de matériaux recyclés
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • Sans métal
  • Couleur du cadre: anthracite
  • Serre-tête: anthracite, jade
  • disque dur

Caractéristiques de confort

  • Le coussin facial souple et flexible s’adapte à toutes les formes de visage
  • Son volume intérieur généreux permet un port confortable sans points de pression, même pour les porteurs de lunettes
  • Système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air
  • Serre-tête en tissu réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm
  • Résistance mécanique accrue – Classification B (120 m/s)