Øjenværn i fuld visning uvex ultravision farveløs

Art.-nr.: 9301716
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex ultravision
Overbriller ja
Transmissionsgrad 91 %
Producent, rammer W
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F
Egenskaber, rammer god ventilation af øjnene
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Skivefiltertype 2
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; N
Materiale, skive acetat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400
Standard EN 166

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9301716
EAN/GTIN 4031101068015
Producentnummer 9301716
L-nummer L01660 423
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex ultravision er kendetegnet ved komfort, ergonomi og ubegrænset sidesyn. De fleksible briller med fuldt udsyn er også velegnede som overbriller og fås i versioner med linser af celluloseacetat eller polykarbonat samt i en version med svejsebeskyttelse eller med en flip-up-mundskærm.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • klassiske, ergonomiske briller med fuldt udsyn og ubegrænset synsfelt til siderne
  • Det er muligt at udføre et skiveskift
  • Rammefarve: grå og transparent
  • farveløs CA-skærm

Komfortfunktioner

  • dugfri belægning indvendigt
  • Skumunderlag for forbedret tætning
  • optimale bæreegenskaber takket være et gennemtænkt ventilationssystem
  • brille med stor ramme, der også er bekvem som overbriller

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W 1 FN DIN CE
  • pålidelig UV-380-beskyttelse
  • høj mekanisk styrke (F: 45 m/s)

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsesbriller
  • Produktnavn: uvex ultravision
  • Mærkning Præfiks Linse: 2-1,2
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Ingen særlige egenskaber
  • Transmission: 91 %
  • Materiale, ramme: Syntetisk materiale
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 FN CE
  • UV-beskyttelse: UV380
  • Materiale, skive: Celluloseacetat (CA)