• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultravision farblos

Artikel-Nr.: 9301716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9301716
EAN / GTIN 4031101068015
Herstellernummer 9301716
L-Nummer L01660 423
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex ultravision zeichnet sich durch Komfort, Ergonomie und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aus. Die flexible Vollsichtbrille eignet sich auch als Überbrille und ist in Versionen mit Celluloseacetat- oder Polycarbonatscheiben erhältlich, außerdem in einer Schweißerschutzausführung oder mit hochklappbarem Mundschutz.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultravision
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FN CE
  • UV-Schutz: UV380
  • Material Scheibe: Celluloseacetat (CA)